Cappuccio antiurto LED ricaricabile USB Navy R

Codice art.: PW29NAR
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
Codice articolo PW29NAR
EAN / GTIN 5036108355518
Codice del produttore PW29NAR
Numero-L L01840 1205

Descrizione

Descrizione:

Questo berretto antiurto è dotato di una luce anteriore a LED rimovibile per una visibilità superiore in condizioni di scarsa illuminazione. Il LED ricaricabile può essere caricato in una porta USB.,Senza ridurre il livello di prestazioni e di protezione, la visiera corta di questo berretto antiurto offre il vantaggio di un'usura più leggera e di una migliore visibilità. Lunghezza del picco di soli 3 cm. Dimensioni regolabili con gancio ed anello.

Proprietà:

  • Dotata diuna lampada frontale rimovibile e ricaricabile tramite USB
  • Interno calotta in ABS e panno morbido per assorbire gli shock
  • EVA ad alta densità protegge e da comfort all'utilizzatore
  • Luminosità 150 Lumen
  • Batteria agli ioni di litio ricaricabile tramite USB
  • Tempo di funzionamento 2 ore in alto, 4 ore in basso
  • Funzione: Alto-Medio-Flash
  • Visiera corta (3cm) per una visibilità migliore
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Ricaricabile tramite USB

Norma:

  • EN 812
  • CE
  • RoHS

Materiale:

Materiale: Cotone; ABS; EVA;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello