Descrizione:
Il Softshell PW2 da donna è una scelta eccellente per l'abbigliamento aziendale in quanto è ideale per la stampa ed il ricamo. Questo softshell a due strati è foderato in pile per maggiore calore e comfort, mentre l'elasticità meccanica consente facilità di movimento. Questa giacca ha una serie di caratteristiche tecniche tra cui tasca interna, gomiti preformati e polsini elasticizzati. Il design elegante specifico per donne, i dettagli delle cuciture sottili ed i tocchi di colore a contrasto rendono questa giacca un'aggiunta accattivante alla collezione PW2.
Proprietà:
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Pile interno in Micro Polar
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Orli regolabili con cordino
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 2 strati
- Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
- 5 ampie tasche
- Tasca per cellulare
- Polsino elasticizzato
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Vestibilità da donna
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L)
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;