Descrizione:
La felpa girocollo ad alta visibilità PW2 è caratterizzata dal suo design distintivo con un pannello alla moda a contrasto sul torace. Offrendo un comfort eccezionale, la vestibilità è ampia e il tessuto è morbido al tatto. Perfetta come parte di una divisa da lavoro e ideale per il branding aziendale.
Proprietà:
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Girocollo
- Polsini a costine per calore e comfort
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Cuciture in contrasto
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Certificato CE
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Marcato UKCA
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi