Felpa girocollo Hi-Vis PW2 Orange/Black XL R

Codice art.: PW277OBRXL
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
Codice articolo PW277OBRXL
EAN / GTIN 5036108356386
Codice del produttore PW277OBRXL

Descrizione

Descrizione:

La felpa girocollo ad alta visibilità PW2 è caratterizzata dal suo design distintivo con un pannello alla moda a contrasto sul torace. Offrendo un comfort eccezionale, la vestibilità è ampia e il tessuto è morbido al tatto. Perfetta come parte di una divisa da lavoro e ideale per il branding aziendale.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Girocollo
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • Cuciture in contrasto
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Certificato CE
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Marcato UKCA
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (L-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello