Descrizione:
Con il suo design unico, il pile PW2 hi-vis ha un pannello a contrasto sul petto per aggiungere stile e una vestibilità moderna. Realizzato in leggero pile resistente anti-pill e fodera in mesh, che rende il capo caldo e traspirante.
Proprietà:
- Tessuto pile anti pilling
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Tasca interna per maggior sicurezza
- Orli regolabili con cordino
- Tasca interna porta telefono
- 5 ampie tasche
- Certificato CE
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Nuovo articolo
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 80
Peso fodera oz: 3
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi