PW2 Pile Hi-Vis Orange/Black 4XL R

Codice art.: PW274OBR4XL
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
Codice articolo PW274OBR4XL
EAN / GTIN 5036108389704
Codice del produttore PW274OBR4XL

Descrizione

Descrizione:

Con il suo design unico, il pile PW2 hi-vis ha un pannello a contrasto sul petto per aggiungere stile e una vestibilità moderna. Realizzato in leggero pile resistente anti-pill e fodera in mesh, che rende il capo caldo e traspirante.

Proprietà:

  • Tessuto pile anti pilling
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte
  • Tasca interna per maggior sicurezza
  • Orli regolabili con cordino
  • Tasca interna porta telefono
  • 5 ampie tasche
  • Certificato CE
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Nuovo articolo
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 80
Peso fodera oz: 3
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello