Descrizione:
La felpa PW2 è unica per il suo design distintivo, con un pannello toracico moderno a contrasto. Disponibile in una scelta colori più diffusi, con un accattivante girocollo classico, maniche raglan e vestibilità comoda. Perfetto come parte di un'uniforme ed ideale per la personalizzazione.
Proprietà:
- Tessuto a maglia con retro spazzolato
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Orlo a costine per una vestibilità comoda
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Polsini a costine per calore e comfort
- Girocollo
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;