Felpa PW2 Black/Zoom Grey L R

Codice art.: PW273BZRL
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
Codice articolo PW273BZRL
EAN / GTIN 5036108357826
Codice del produttore PW273BZRL

Descrizione

Descrizione:

La felpa PW2 è unica per il suo design distintivo, con un pannello toracico moderno a contrasto. Disponibile in una scelta colori più diffusi, con un accattivante girocollo classico, maniche raglan e vestibilità comoda. Perfetto come parte di un'uniforme ed ideale per la personalizzazione.

Proprietà:

  • Tessuto a maglia con retro spazzolato
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Cuciture in contrasto
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Design moderno con un'ottima vestibilità
  • Orlo a costine per una vestibilità comoda
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Girocollo
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 300
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello