Softshell PW2 (2L) Black/Red L R

Codice art.: PW271BDRL
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
Codice articolo PW271BDRL
EAN / GTIN 5036108365180
Codice del produttore PW271BDRL

Descrizione

Descrizione:

Il PW2 Softshell è una scelta eccellente per l'abbigliamento aziendale in quanto è ideale per stampe e ricami. Questo softshell a due strati è foderato in pile per maggiore calore e comfort, mentre l'elasticità meccanica consente facilità di movimento. Questa giacca ha una serie di caratteristiche tecniche tra cui tasca interna, gomiti preformati e polsini elasticizzati. Il design elegante, i dettagli delle cuciture sottili ed i tocchi di colore a contrasto rendono questa giacca un'aggiunta accattivante alla collezione PW2.

Proprietà:

  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Pile interno in Micro Polar
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte
  • Orli regolabili con cordino
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Cuciture in contrasto
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 2 strati
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • 5 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Polsino elasticizzato
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L)
Composizione del guscio: 94% poliestere, 6% elastan accoppiato a micropile 100% poliestere (2L)
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello