PW2 Pile Navy/Royal L R

Codice art.: PW270NRRL
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
Codice articolo PW270NRRL
EAN / GTIN 5036108405398
Codice del produttore PW270NRRL

Descrizione

Descrizione:

Il PW2 Fleece è unico, con un design distintivo e un pannello a contrasto sul petto. Disponibile in un'ampia scelta di colori, con un'accattivante vestibilità rilassata. Perfetto come parte di un'uniforme ed ideale per la personalizzazione.

Proprietà:

  • Cuciture in contrasto
  • Design moderno con un'ottima vestibilità
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Tessuto pile anti pilling
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte
  • Nuovo articolo

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello