Descrizione:
Il PW2 Fleece è unico, con un design distintivo e un pannello a contrasto sul petto. Disponibile in un'ampia scelta di colori, con un'accattivante vestibilità rilassata. Perfetto come parte di un'uniforme ed ideale per la personalizzazione.
Proprietà:
- Cuciture in contrasto
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Tessuto pile anti pilling
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Nuovo articolo
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale;