Giacca antipioggia PW2 ad alta visibilità Yellow/Black XXL R

Codice art.: PW265YBRXXL
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
Codice articolo PW265YBRXXL
EAN / GTIN 5036108412730
Codice del produttore PW265YBRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca antipioggia PW2 ad alta visibilità è realizzata con il nostro tessuto impermeabile 300D che vi mantiene asciutti e sicuri. Il design dinamico, uniti a una buona vestibilità, garantiscono il massimo comfort e affidabilità. Il tessuto fluorescente brillante combinato con il nastro retroriflettente garantisce visibilità e sicurezza sul lavoro. Un design moderno e versatile con ampio spazio per l'over-branding.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Cappuccio staccabile
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte
  • 3 tasche ampie
  • Tasche laterali con zip
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello