Descrizione:
Questa giacca antipioggia PW2 ad alta visibilità è realizzata con il nostro tessuto impermeabile 300D che vi mantiene asciutti e sicuri. Il design dinamico, uniti a una buona vestibilità, garantiscono il massimo comfort e affidabilità. Il tessuto fluorescente brillante combinato con il nastro retroriflettente garantisce visibilità e sicurezza sul lavoro. Un design moderno e versatile con ampio spazio per l'over-branding.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Cappuccio staccabile
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 3 tasche ampie
- Tasche laterali con zip
- Tasca nascosta per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- *Design registrato alla Comunità Europea
- Certificato CE
- Nuovo articolo
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi