Giacca invernale ad alta visibilità PW2 Yellow/Black XXXL R

Codice art.: PW261YBRXXXL
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
Codice articolo PW261YBRXXXL
EAN / GTIN 5036108355280
Codice del produttore PW261YBRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Mantenendoti asciutto e al sicuro, la giacca invernale PW2 offre il massimo calore in condizioni di freddo. Il tessuto impermeabile 300D ed il design dinamico, uniti a una buona vestibilità, garantiscono il massimo comfort e affidabilità. Il tessuto fluorescente brillante combinato con il nastro retroriflettente garantisce visibilità e sicurezza sul lavoro.

Proprietà:

  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Tasca interna sul petto
  • Cappuccio foderato staccabile
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Orli regolabili con cordino
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • *Design registrato alla Comunità Europea
  • 3 tasche ampie
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello