Descrizione:
Mantenendoti asciutto e al sicuro, la giacca invernale PW2 offre il massimo calore in condizioni di freddo. Il tessuto impermeabile 300D ed il design dinamico, uniti a una buona vestibilità, garantiscono il massimo comfort e affidabilità. Il tessuto fluorescente brillante combinato con il nastro retroriflettente garantisce visibilità e sicurezza sul lavoro.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Tasca interna sul petto
- Cappuccio foderato staccabile
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Orli regolabili con cordino
- Colletto foderato in pile per un maggior calore
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Doppie cuciture per una maggiore durata
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- *Design registrato alla Comunità Europea
- 3 tasche ampie
- Cappuccio staccabile a scomparsa
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi