Descrizione:
Elegante, funzionale e resistente, la giacca invernale PW2 offre protezione e calore in condizioni climatiche estreme. Le caratteristiche principali includono pannelli colorati a contrasto per uno stile migliorato, cappuccio staccabile regolabile e numerose tasche per riporre oggetti.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Tasca interna sul petto
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Orli regolabili con cordino
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cuciture in contrasto
- Cappuccio staccabile
- 3 tasche ampie
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Tasca per cellulare
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Nuovo colore
Norma:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T PA 100% poliestere, taffetà
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;