Descrizione:
Elegante e resistente, la Salopette PW2 offre comfort e prestazioni di lunga durata. Numerose tasche portaoggetti offrono un'eccellente sicurezza personale. Progettato con precisione con finiture antigraffio e metal-free per lavorare in massima tranquillità.
Proprietà:
- Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 7 tasche ampie
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Aggancio per martello per l'archiviazione sicura degli strumenti di lavoro
- Il porta badge può essere visibile o nascosto
- Doppia tasca porta metro
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Accesso laterale
- Certificato CE
- Orlo regolabile per adattarsi a tutte le lunghezze delle gambe
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Marcato UKCA
- Vestibilità Standard
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;