Descrizione:
Con il suo design unico, il gilet in pile PW2 ad alta visibilità ha un pannello a contrasto sul petto per aggiungere stile e una vestibilità moderna. Realizzato in leggero pile resistente anti-pill e fodera in mesh, che rende il capo caldo e traspirante.
Proprietà:
- Tessuto pile anti pilling
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- 3 tasche ampie
- Due tasche inferiori
- Tasca interna porta telefono
- Orli regolabili con cordino
- Certificato CE
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Nuovo articolo
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi