Descrizione:
La polo a maniche lunghe ad alta visibilità PW2 è unica per il suo design distintivo, con un pannello moderno con colore a contrasto sul torace. Realizzato in tessuto di cotone comfort traspirante di prima qualità per garantire il massimo comfort a chi lo indossa. Perfetta come parte di una divisa da lavoro e ideale per il branding aziendale.
Proprietà:
- Il tessuto traspirante allontana efficacemente l'umidità dalla pelle.
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- 100% senza metallo
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
- Cuciture in contrasto
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Nuovo articolo
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 144
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi