PW2 Polo Alta Visibilità L/S Yellow/Black L R

Codice art.: PW220YBRL
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
Codice articolo PW220YBRL
EAN / GTIN 5036108413133
Codice del produttore PW220YBRL

Descrizione

Descrizione:

La polo a maniche lunghe ad alta visibilità PW2 è unica per il suo design distintivo, con un pannello moderno con colore a contrasto sul torace. Realizzato in tessuto di cotone comfort traspirante di prima qualità per garantire il massimo comfort a chi lo indossa. Perfetta come parte di una divisa da lavoro e ideale per il branding aziendale.

Proprietà:

  • Il tessuto traspirante allontana efficacemente l'umidità dalla pelle.
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • 100% senza metallo
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Il design slim fit è aderente ma non restrittivo
  • Cuciture in contrasto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Nuovo articolo

Norma:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 144
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello