PW2 Polo Alta Visibilità S/S Yellow/Black XL R

Codice art.: PW212YBRXL
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
Codice articolo PW212YBRXL
EAN / GTIN 5036108356171
Codice del produttore PW212YBRXL

Descrizione

Descrizione:

La polo a maniche corte ad alta visibilità PW2 è unica per il suo design distintivo, con un pannello sul torace con colore a contrasto. Realizzato in tessuto Cotton Comfort traspirante di alta qualità per il massimo comfort per chi lo indossa. Perfetta come parte di una divisa da lavoro e ideale per il branding aziendale.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Cuciture in contrasto
  • Colletto a costine
  • Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
  • Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 144
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello