Descrizione:
La polo a maniche corte ad alta visibilità PW2 è unica per il suo design distintivo, con un pannello sul torace con colore a contrasto. Realizzato in tessuto Cotton Comfort traspirante di alta qualità per il massimo comfort per chi lo indossa. Perfetta come parte di una divisa da lavoro e ideale per il branding aziendale.
Proprietà:
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Cuciture in contrasto
- Colletto a costine
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Conforme RIS 3279-TOM per l'industria ferroviaria (solo arancione)
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 144
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi