T-shirt Bicolore Cotton Comfort Hi-Vis Royal/Navy M A

Codice art.: PW211RNAM
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
Codice articolo PW211RNAM
EAN / GTIN 5036108388615
Codice del produttore PW211RNAM

Descrizione

Descrizione:

T-shirt contemporanea PW2 progettata per una vestibilità attiva utilizzando tessuto interlock in policotone che ti manterrà fresco, asciutto e comodo tutto il giorno. Le caratteristiche principali includono un design moderno con pannelli a contrasto ideali per l'over branding.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Leggero e confortevole
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Cuciture in contrasto
  • Design moderno con un'ottima vestibilità
  • Max 50 lavaggi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Nuovo colore
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 144
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello