PW2 Polo S/S Royal/Navy XXL A

Codice art.: PW210RNAXXL
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
Codice articolo PW210RNAXXL
EAN / GTIN 5036108357628
Codice del produttore PW210RNAXXL

Descrizione

Descrizione:

Polo PW2 progettata con una vestibilità attiva utilizzando tessuto interlock di policotone premium che ti manterrà fresco, asciutto e comodo tutto il giorno. Le caratteristiche principali includono un design moderno con pannelli a contrasto ideali per l'over branding e un pratico passante incorporato nell'abbottonatura per il fissaggio di penne e occhiali.

Proprietà:

  • Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
  • Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Cuciture in contrasto
  • Design antigraffio senza parti metalliche esposte
  • Vestibilità slim per un comfort eccezionale
  • Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
  • Leggero e confortevole
  • Spacchi laterali
  • Apertura con bottone
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Nuovo colore

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 144
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello