Descrizione:
Polo PW2 progettata con una vestibilità attiva utilizzando tessuto interlock di policotone premium che ti manterrà fresco, asciutto e comodo tutto il giorno. Le caratteristiche principali includono un design moderno con pannelli a contrasto ideali per l'over branding e un pratico passante incorporato nell'abbottonatura per il fissaggio di penne e occhiali.
Proprietà:
- Tessuto traspirante e contro l'umidità per mantenere il corpo caldo e all'asciutto
- Alto contenuto di cotone per un comfort superiore
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Cuciture in contrasto
- Design antigraffio senza parti metalliche esposte
- Vestibilità slim per un comfort eccezionale
- Anello sotto la chiusura ideale per aggancio di occhiali/penne
- Leggero e confortevole
- Spacchi laterali
- Apertura con bottone
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Nuovo colore
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 55% Cotone, 45% Poliestere
Composizione del guscio: 55% Cotone, 45% Poliestere
Peso del guscio gm: 144
Peso del guscio oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Ferro max 110°C; Non lavare a secco;