Descrizione:
Occhiali super leggeri e resistenti, con un design elegante e lenti a 10 curve di base. Misura più grande per una perfetta vestibilità personalizzata. I bracci laterali sottili consentono una facile combinazione con altri DPI.
Proprietà:
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Vestibilità più grande
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
Norma:
- EN 166 (1 F)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato;