Descrizione:
Questo occhiale Levo concepito per offrire il comfort di un occhiale di sicurezza con la tenuta aderente di un occhiale-maschera. La guarnizione oculare in gomma, staccabile, conferisce maggiore protezione ciliare e laterale. Le stanghette possono essere sostituite facilmente con una larga banda elastica giro-testa. Eccellente ventilazione indiretta grazie alle feritoie sulla guarnizione, che aiutano a prevenire l'appannamento.
Proprietà:
- Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Eccellente ventilazione grazie a prese d'aria indirette nella parte posteriore
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato;