Occhiale Levo Clear R

Codice art.: PW11CLR
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
Codice articolo PW11CLR
EAN / GTIN 5036108183760
Codice del produttore PW11CLR

Descrizione

Descrizione:

Questo occhiale Levo concepito per offrire il comfort di un occhiale di sicurezza con la tenuta aderente di un occhiale-maschera. La guarnizione oculare in gomma, staccabile, conferisce maggiore protezione ciliare e laterale. Le stanghette possono essere sostituite facilmente con una larga banda elastica giro-testa. Eccellente ventilazione indiretta grazie alle feritoie sulla guarnizione, che aiutano a prevenire l'appannamento.

Proprietà:

  • Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
  • La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
  • Non magnetico - esente da nichel e ferro
  • Eccellente ventilazione grazie a prese d'aria indirette nella parte posteriore
  • Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
  • Protezione UV al 99%
  • Certificato CE
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • ANSI/ISEA Z87 +
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 L3)
  • AS/NZS 1337.1

Materiale:

Materiale: Policarbonato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello