Descrizione:
PS90 è classificato come prodotto di Classe 1 di protezione dall'arco e Classe 0 di VLT secondo GS-ET-29 e E DIN 58118. Offre la massima trasmittanza luminosa e una migliore riconoscibilità del colore secondo la norma EN 170. Questa visiera è costituita da uno schermo facciale con una staffa per le calotte asolate. È compatibile con tutti gli elmetti Portwest, ma se ne raccomanda l'uso su elmetti omologati per la protezione dall'arco elettrico al livello massimo previsto.
Proprietà:
- Protezione del viso laterale e frontale superiore
- Posizione di riposo per uso intermittente
- Adattatore universale
- Protezione da arco elettrico 4kA
- Da utilizzare con elmetti di categoria III non ventilati
- CE-CAT III
- Certificato CE
Norma:
- GS ET 29 Class 1 (8-1-0)
- EN 166 (1 B 8 3 )
- EN 170 (2C-1.2 )
Materiale:
Materiale: Policarbonato; Nylon;