Descrizione:
Vi presentiamo il nostro innovativo ed elegante elmetto di sicurezza, dotato di una visiera integrata per un comodo utilizzo. La visiera può essere facilmente reinserita nella calotta dell'elmetto per essere riposta in modo sicuro quando non viene utilizzata. Dotato di doppia certificazione (EN 397 e EN 12492), questo elmetto offre flessibilità e versatilità con due opzioni per la mentoniera. La calotta ventilata del casco consente un flusso d'aria ottimale, fornendo un effetto di raffreddamento durante l'uso. All'interno della calotta, la schiuma EPS migliora il comfort e garantisce una maggiore sicurezza.
Proprietà:
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Interno in polistirene espanso
- PC visor stampato ad iniezione per alte prestazioni
- Sistemazione sicura della visiera all'interno della calotta del casco
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Scatola di vendita per presentazione in negozio
- Certificato CE
- Nuovo articolo
Norma:
Materiale:
Materiale: ABS; EPS (polistirolo espanso); Policarbonato;