Elmetto Height Endurance Alpinismo Yellow R

Codice art.: PS73YER
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
Codice articolo PS73YER
EAN / GTIN 5036108325894
Codice del produttore PS73YER

Descrizione

Descrizione:

L’elmetto Height Endurance per alpinisti è l'ultima evoluzione della nostra gamma di Height Endurance. Questo elmetto ventilato senza frontino è realizzato per molteplici utilizzi. È ideale per lavorare in altezza, operazioni di soccorso e attività di arrampicata. Grazie alla sua imbottitura in EPS interna, questo articolo è completamente certificato secondo la norma EN 12492. La bardatura in tessuto a 6 punti, il frontalino tecnico anti-sudore e la regolazione a cremagliera da 54 a 63 cm garantiscono una vestibilità ottimale. Ampia gamma di accessori disponibili.

Proprietà:

  • Pensato appositamente per i lavori in altezza
  • Cinturino sottogola a Y a 4 punti
  • Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
  • Interno in polistirene espanso
  • Colore ad alta visibilità
  • Leggero e robusto
  • Compatibile con supporto per visiera casco PS58
  • Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
  • Compatibile con cuffie PW47 e PS47
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 12492
  • EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)

Materiale:

Materiale: ABS; EPS (polistirolo espanso);

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello