Descrizione:
L’elmetto Height Endurance per alpinisti è l'ultima evoluzione della nostra gamma di Height Endurance. Questo elmetto ventilato senza frontino è realizzato per molteplici utilizzi. È ideale per lavorare in altezza, operazioni di soccorso e attività di arrampicata. Grazie alla sua imbottitura in EPS interna, questo articolo è completamente certificato secondo la norma EN 12492. La bardatura in tessuto a 6 punti, il frontalino tecnico anti-sudore e la regolazione a cremagliera da 54 a 63 cm garantiscono una vestibilità ottimale. Ampia gamma di accessori disponibili.
Proprietà:
- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Interno in polistirene espanso
- Colore ad alta visibilità
- Leggero e robusto
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 12492
- EN 397 (Impact/Penetration/-30°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (CLASS C)
Materiale:
Materiale: ABS; EPS (polistirolo espanso);