Descrizione:
Premium occhiali di protezione con ventilazione indiretta per una migliore protezione degli occhi. Progettato per proteggerti da gocce di liquidi, particelle di polvere di grandi dimensioni, metallo fuso e solidi caldi. Il modello occhiali di protezione è dotato di un rivestimento antigraffio e antiappannamento con marcatura CN per una visione eccellente e può essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista.
Proprietà:
- Occhiali con ventilazione indiretta per evitare l'appannamento
- Rivestimenti delle lenti certificati KN per una maggiore durata e una migliore visione (antigraffio/antiappannamento)
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Montatura in PVC flessibile per un comfort ultra
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Protegge da liquidi e schizzi
- Protezione da particelle di polvere di grandi dimensioni
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Protezione UV al 99%
- Senza metallo
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 (1 BT 3 4 9 KN)
- EN 170 (2C-1.2)
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato; PVC; Elasticizzato;