Descrizione:
Design davvero innovativo degli occhiali con 2 obiettivi in una montatura in gomma flessibile. Una volta piegato, può essere facilmente riposto in una borsa o in una borsa. La custodia in microfibra in dotazione protegge gli occhiali quando non vengono utilizzati ed è ideale anche per pulire le lenti prima e dopo aver indossato gli occhiali.
Proprietà:
- Design elegante e unico
- Richiudibile in una borsa per lo stoccaggio
- Custodia in microfibra inclusa
- Telaio in gomma confortevole per un uso prolungato
- Ventilazione indiretta
- Fascia elastica regolabile per una vestibilità perfetta
- Senza metallo
- Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
- Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
- Protezione UV al 99%
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 (1 BT 3 4 KN)
- EN 170 (2C-1.2 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato; Gomma; Elasticizzato;