Elmetto Height Endurance Ventilato Yellow R

Codice art.: PS63YER
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
Codice articolo PS63YER
EAN / GTIN 5036108309160
Codice del produttore PS63YER

Descrizione

Descrizione:

Il nostro casco premium Height Endurance è disponibile in versione ventilata, per un maggiore flusso d'aria. Leggero, confortevole e compatto, questo casco senza visiera è stato progettato per essere utilizzato nei lavori in quota. Le caratteristiche principali sono il guscio in ABS, 6-point'imbracatura a punti di sospensione in tessuto, la regolazione del cricchetto della ruota, la misura 52-63 cm. Fascia antisudore tecnica e mentoniera a punti (stile Y) con protezione per il mento in gomma morbida inclusa.

Proprietà:

  • Pensato appositamente per i lavori in altezza
  • Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
  • Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
  • Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
  • Cinturino sottogola a Y a 4 punti
  • Leggero e robusto
  • Colore ad alta visibilità
  • Compatibile con cuffie PW47 e PS47
  • Compatibile con supporto per visiera casco PS58
  • Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
  • Certificato CE

Norma:

  • EN 397 (-30°C / +50°C)
  • ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)

Materiale:

Materiale: ABS;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello