Descrizione:
Il nostro casco premium Height Endurance è disponibile in versione ventilata, per un maggiore flusso d'aria. Leggero, confortevole e compatto, questo casco senza visiera è stato progettato per essere utilizzato nei lavori in quota. Le caratteristiche principali sono il guscio in ABS, 6-point'imbracatura a punti di sospensione in tessuto, la regolazione del cricchetto della ruota, la misura 52-63 cm. Fascia antisudore tecnica e mentoniera a punti (stile Y) con protezione per il mento in gomma morbida inclusa.
Proprietà:
- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Cinturino sottogola a Y a 4 punti
- Leggero e robusto
- Colore ad alta visibilità
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- Certificato CE
Norma:
- EN 397 (-30°C / +50°C)
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class C)
Materiale:
Materiale: ABS;