Elmetto di sicurezza Expertline (cricchetto a rotella) White R

Codice art.: PS62WHR
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
  • Regolazione taglia: Twist Lock
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
Colore bianco
Materiale elmetto HDPE
Normativa DIN EN 397
Regolazione taglia Twist Lock
Resistenza alle basse temperature -10 °C
Bardatura tessile a 6 punti
Tipo di prodotto Schutzhelm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PS62WHR
EAN / GTIN 5036108390762
Codice del produttore PS62WHR

Descrizione

Descrizione:

Il nostro elmetto di sicurezza industriale leggero è progettato per garantire un comfort e una protezione ottimali. Il guscio ventilato assicura la circolazione dell'aria, mantenendo la testa fresca anche in condizioni difficili. L'imbracatura in plastica a 6 punti con cricchetto a rotella consente di regolare la taglia senza sforzo. Completo di visiera regolare, fessure laterali universali e grondaia per la pioggia, questo casco offre funzionalità avanzate. La fascia antisudore inclusa aggiunge ulteriore comfort, mentre il design allungato della calotta posteriore offre una maggiore protezione della nuca.,

Proprietà:

  • Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
  • Leggero per un maggiore comfort
  • Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
  • Fascia antisudore inclusa per un maggiore comfort
  • Calotta del casco con bordo salva-goccia
  • Il design della calotta posteriore è stato esteso per una maggiore protezione
  • Regolazione con rotella per una facile regolazione
  • Calotta del casco in HDPE
  • Design a visiera regolare
  • Fessure laterali universali (30 mm)
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiale:

Materiale: HDPE; LDPE;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello