Descrizione:
Il nostro elmetto di sicurezza industriale leggero è progettato per garantire un comfort e una protezione ottimali. Il guscio ventilato assicura la circolazione dell'aria, mantenendo la testa fresca anche in condizioni difficili. L'imbracatura in plastica a 6 punti con cricchetto a rotella consente di regolare la taglia senza sforzo. Completo di visiera regolare, fessure laterali universali e grondaia per la pioggia, questo casco offre funzionalità avanzate. La fascia antisudore inclusa aggiunge ulteriore comfort, mentre il design allungato della calotta posteriore offre una maggiore protezione della nuca.,
Proprietà:
- Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
- Leggero per un maggiore comfort
- Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia antisudore inclusa per un maggiore comfort
- Calotta del casco con bordo salva-goccia
- Il design della calotta posteriore è stato esteso per una maggiore protezione
- Regolazione con rotella per una facile regolazione
- Calotta del casco in HDPE
- Design a visiera regolare
- Fessure laterali universali (30 mm)
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
Materiale:
Materiale: HDPE; LDPE;