Descrizione:
Elmetto di sicurezza industriale non ventilato per un uso sicuro su installazioni a bassa tensione, dotato di un'imbracatura in plastica a 6 punti con cricchetto scorrevole per la regolazione della taglia. È dotato di visiera regolare, attacchi laterali universali e grondaia. È inclusa una fascia antisudore.
Proprietà:
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
- Fascia regolabile in taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole
- Fascia antisudore inclusa per un maggiore comfort
- Calotta del casco con bordo salva-goccia
- Adattatore universale
- Leggero per un maggiore comfort
- CE-CAT III
- Calotta del casco in HDPE
- Design a visiera regolare
- Fessure laterali universali (30 mm)
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 397 (-10°C / +50°C)
- EN 50365 Class:0
Materiale:
Materiale: HDPE;