Elmetto di sicurezza Expertline (cricchetto scorrevole) Yellow R

Codice art.: PS60YER
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
Codice articolo PS60YER
EAN / GTIN 5036108390748
Codice del produttore PS60YER

Descrizione

Descrizione:

Il nostro elmetto di sicurezza industriale leggero è progettato per garantire un comfort e una protezione ottimali. Grazie ai fori di ventilazione presenti nella calotta del casco, consente un'eccellente circolazione dell'aria, mantenendo fresca la testa di chi lo indossa. L'imbracatura in plastica a 6 punti con cricchetto a scorrimento garantisce una vestibilità sicura e regolabile, mentre il design esteso del guscio posteriore offre una maggiore protezione della nuca. L'elmetto è inoltre dotato di fessure laterali universali, di una grondaia per la pioggia e di un design regolare della visiera. Con una fascia antisudore inclusa per un maggiore comfort, questo elmetto è una scelta affidabile per un lavoro al sicuro e confortevole.

Proprietà:

  • Calotta dell'elmetto ventilata per consentire la circolazione dell'aria e rinfrescare la testa
  • Leggero per un maggiore comfort
  • Imbracatura in sospensione in plastica a 6 punti per comfort, sicurezza e facilità di pulizia
  • Calotta del casco con bordo salva-goccia
  • Il design della calotta posteriore è stato esteso per una maggiore protezione
  • Fascia antisudore inclusa per un maggiore comfort
  • Fascia regolabile in taglia tramite sistema a cricchetto scorrevole
  • Calotta del casco in HDPE
  • Design a visiera regolare
  • Fessure laterali universali (30 mm)
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 397 (-10°C/+50°C)

Materiale:

Materiale: HDPE; LDPE;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello