{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà del casco | Elektrische Isolierung | |
Colore | giallo | |
Dimensione | 55 cm - 62 cm | |
Materiale elmetto | PP | |
Normativa | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regolazione taglia | Twist Lock | |
Resistenza alle basse temperature | -10 °C | |
Omologazione fino a V | 1000Vac | |
Bardatura tessile a 6 punti | no | |
Tipo di prodotto | Schutzhelm |
Codice articolo | PS57YER | |
EAN / GTIN | 5036108327522 | |
Codice del produttore | PS57YER |