Descrizione:
Il nostro elmetto best seller Expertbase è ora disponibile con la chiusura a cremagliera da 55-62 cm. Calotta in polipropilene ad alta densità, bardatura tessile a 4 punti. Fascia anti sudore inclusa. Pezzi di ricambio disponibili.
Proprietà:
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Imbracatura a 4 punti in tessuto per maggiore comfort e sicurezza
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Banda per il sudore in soffice schiuma inclusa
- Compatibile con cuffie PW42 e PS42
- Disponibile in più colorazioni
- Proprietà elettriche ( 440Vac)
- Disponibilità di accessori compatibili
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- Deformazione laterale
- CE-CAT III
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 397 (-10°C / +50°C, LD, 440V a.c.)
- EN 50365 Class:0
Materiale:
Materiale: Polipropilene; PE; Tessuto intrecciato; Nylon;
Informazioni sul materiale: PP - Polipropilene; PE - Polietilene;