{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà del casco | Elektrische Isolierung | |
Colore | giallo | |
Dimensione | 52 cm - 63 cm | |
Materiale elmetto | ABS | |
Normativa | DIN EN 397; DIN EN 50365 | |
Regolazione taglia | Privi di silicone | |
Resistenza alle basse temperature | -30 °C | |
Omologazione fino a V | 1000Vac | |
Bardatura tessile a 6 punti | sì | |
Tipo di prodotto | Schutzhelm |
Codice articolo | PS53YER | |
EAN / GTIN | 5036108262601 | |
Codice del produttore | PS53YER | |
Numero-L | L01840 321 |