Descrizione:
Progettato per essere utilizzato in modo particolare durante i lavori in quota. Leggero e confortevole, questo casco senza visiera è compatto e presenta una calotta in ABS non ventilata, cintura comfort in tessuto a 6 punti e regolazione con cricchetto a rotella, misura 52-63 cm. Fascia antisudore tecnica migliorata e mentoniera a punti (stile Y) con protezione per il mento in gomma morbida inclusa.
Proprietà:
- Pensato appositamente per i lavori in altezza
- Isolamento elettrico fino a 1000Vac o 1500Vdc (EN 50365)
- Calotta dell'elmetto non ventilata per un uso sicuro in presenza di elettricità
- Imbracatura di sospensione a 6 punti in tessuto per un maggiore comfort e sicurezza di chi la indossa
- Fascia regolabile di tagliai tramite sistema con rotella a cricchetto
- Sottogola incluso
- Fino a 7 anni di durata dalla data di produzione (purché non danneggiato)
- Compatibile con cuffie PW47 e PS47
- Compatibile con supporto per visiera casco PS58
- Leggero e robusto
- Colore ad alta visibilità
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 397 (-30°C/+50°C)
- EN 50365 Class:0
- ANSI/ISEA Z89.1 TYPE I (Class E )
Materiale:
Materiale: ABS;