Descrizione:
Eleganti occhiali avvolgenti con stanghette laterali inclinabili, ponte nasale sagomato e paraluce in PC per una maggiore protezione da abbagliamento o particelle. Gli occhiali Ultra sono ideali per un uso prolungato grazie al peso estremamente ridotto e alle aste flessibili. Sicuri per lavorare su applicazioni elettriche in quanto privi di metallo. ,
Proprietà:
- Design leggero e avvolgente
- Protezione frontale sagomata
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- 100% senza metallo
- Protezione UV al 99%
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 (1 F)
- EN 170 (2C-1.2 (clear))
- EN 170 (2-1.2 (amber))
- EN 172 (5-3.1 (smoke))
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato; Nylon;