Descrizione:
Occhiali di sicurezza estremamente leggeri, con un peso di soli 16,8 grammi. Aste sottili per un comfort senza pressione per tutto il giorno. Lenti avvolgenti in un unico pezzo con nasello sagomato. Senza metallo ,
Proprietà:
- Ultra leggero per lunghi utilizzi
- Design leggero e avvolgente
- Braccia laterali slim per un comfort ottimale quando si lavora con le cuffie antirumore
- Occhiali a singola lente panoramica
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato;