Descrizione:
Il nostro best seller Wrap Around Spectacle è ora disponibile con un'ulteriore protezione dei bordi, grazie alla guarnizione rimovibile che offre una vestibilità super confortevole e una protezione ottimale contro polvere e urti. L'obiettivo è trattato con un rivestimento antigraffio e anti appannamento per prestazioni migliori.
Proprietà:
- Occhiali a singola lente panoramica
- La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
- Design leggero e avvolgente
- Stanghette flessibili per un maggior comfort
- Stanghette morbide per maggiore comfort
- Eccellente protezione laterale
- Disponibile in più colorazioni
- Protezione UV al 99%
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
Norma:
- EN 166 (1FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- EN 172 (5-1.7 )
- ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
- AS/NZS 1337.1
Materiale:
Materiale: Policarbonato;