Occhiali Wrap Around Plus Amber R

Codice art.: PS32AMR
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
Codice articolo PS32AMR
EAN / GTIN 5036108358083
Codice del produttore PS32AMR

Descrizione

Descrizione:

Il nostro best seller Wrap Around Spectacle è ora disponibile con un'ulteriore protezione dei bordi, grazie alla guarnizione rimovibile che offre una vestibilità super confortevole e una protezione ottimale contro polvere e urti. L'obiettivo è trattato con un rivestimento antigraffio e anti appannamento per prestazioni migliori.

Proprietà:

  • Occhiali a singola lente panoramica
  • La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
  • Design leggero e avvolgente
  • Stanghette flessibili per un maggior comfort
  • Stanghette morbide per maggiore comfort
  • Eccellente protezione laterale
  • Disponibile in più colorazioni
  • Protezione UV al 99%
  • Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
  • Trattamento Anti-Appannante per un maggior comfort
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici

Norma:

  • EN 166 (1FT)
  • EN 170 (2C-1.2 )
  • EN 172 (5-3.1 )
  • EN 172 (5-1.7 )
  • ANSI/ISEA Z87 + (U6 )
  • AS/NZS 1337.1

Materiale:

Materiale: Policarbonato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello