Descrizione:
Stile OTG unico, innovativo e leggero, con aste sottili bicolore blu e grigie dotate di eleganti fessure di aerazione. Questo moderno occhiale da vista è privo di metallo e disponibile con lenti trasparenti e fumé. ,
Proprietà:
- Sovra occhiali moderni di sicurezza ideali per chi utilizza occhiali da vista
- Adatto per essere indossato sopra la maggior parte degli occhiali da vista
- Occhiali a singola lente panoramica
- Eleganti braccia bicolori
- Leggero per un maggiore comfort
- Bracci laterali inclinabili per una vestibilità ottimale
- Rivestimento antigraffio per una maggiore durata
- Protezione UV al 99%
- Certificato CE
- Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
- Confezionati singolarmente per i distributori automatici
- Nuovo articolo
Norma:
- EN 166 (1 FT)
- EN 170 (2C-1.2 )
- EN 172 (5-3.1 )
- ANSI/ISEA Z87 +
Materiale:
Materiale: Policarbonato;