Tech Look Pro KN Occhiali di sicurezza Smoke R

Codice art.: PS28SKR
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
  • Materiale lenti: Policarbonato
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
Materiale lenti Policarbonato
Normativa EN 166; EN 170
Tipo di prodotto Schutzbrille

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo PS28SKR
EAN / GTIN 5036108422166
Codice del produttore PS28SKR

Descrizione

Descrizione:

Questo modello è basato sulla popolare occhiali di protezione PS27 avvolgente ed è dotato di una guarnizione in espanso aggiuntiva e fascia elastica per una maggiore protezione e una vestibilità sicura. Le staffe laterali flessibili e le punte morbide e antiscivolo delle stanghette offrono una comoda vestibilità per un uso prolungato. I rivestimenti certificati KN su entrambi i lati della lente garantiscono un'eccellente visibilità nelle versioni color ambra trasparente e fumé. Questo modello è privo di metalli.

Proprietà:

  • Design leggero e avvolgente
  • La schiuma staccabile offre una protezione aggiuntiva contro urti e polvere
  • Doppio uso con classiche braccia o con larga banda elastica
  • Aste co-iniettate, bicolori ed estremamente flessibili per il massimo comfort
  • Ponte naso morbido per maggiore comodità
  • Senza metallo
  • Trattamento anti graffio di alto livello, certificato e con marcatura K sulla lente
  • Trattamento Anti-Appannante N, certificato e marchiato sulle lenti
  • Protezione UV al 99%
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Confezionati singolarmente per i distributori automatici
  • Nuovo articolo

Norma:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Materiale:

Materiale: Policarbonato; TPE; Elasticizzato;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello